曜日別特売

長袖ブルゾン 63

長袖ブルゾン 63 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン 63 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン 63 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン 63 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン 63 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン 63 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ブルゾン 63 - Asahicho(旭蝶繊維)

再帰反射テープ使用 傷つき防止設計

材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン仕様背中アコーディオンプリーツメッシュ仕様(再帰反射テープ付)、再帰反射テープ、マルチポケット(ポケット内部)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇シャーリング、シークレットボタン、マジックテープ付ポケット種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60・綿40機能傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラサーモUV(セラミック練り込みポリエステル繊維)、可視光線の反射、紫外線カット、三層構造糸(ユニブレンド)、洗濯耐久性、サニター(抗菌防臭加工)、清涼素材、抗菌防臭内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2871303863Sターコイズブルー
10,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
2871304763Mターコイズブルー
10,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
2871305663Lターコイズブルー
10,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
2871306563LLターコイズブルー
10,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28713074633Lターコイズブルー
10,600
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
28713083634Lターコイズブルー
10,600
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
28713099635Lターコイズブルー
10,600
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
28713108636Lターコイズブルー
10,600
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
2871311763Sネイビー
10,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
2871312663Mネイビー
10,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
2871313563Lネイビー
10,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
2871314463LLネイビー
10,600
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
28713153633Lネイビー
10,600
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
28713169634Lネイビー
10,600
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
28713178635Lネイビー
10,600
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
28713187636Lネイビー
10,600
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする