ステンレスフック(粘着)
強い粘着力でしっかり固定します。ステンレス製だから、サビにくく、丈夫で清潔です。
- 用途
- リビング収納に。
- 仕様
- ステンレス
- 材質
- 本体:ステンレス鋼板
- 寸法(mm)
- 20×10×30
- タイプ
- フック
- 耐荷重(kg)
- 2
- 取付け方法
- 粘着テープ
- 内容量
- 1パック(5個)
日用雑貨 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28742894 | H-592 | 31129360 | H00448 | ![]() | 粘着ミニフック ステンレス | LEC(レック) | 1パック(5個) | ¥399 税込¥439 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |





















