※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LEC(レック)
ステンレスフック(粘着)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
28742894
品番
H-592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥327
強い粘着力でしっかり固定します。ステンレス製だから、サビにくく、丈夫で清潔です。
用途
リビング収納に。
仕様
ステンレス
材質
本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)
20×10×30
タイプ
フック
耐荷重(kg)
2
取付け方法
粘着テープ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28742894
H-592
31129360
H00448
粘着ミニフック ステンレス
LEC(レック)
1パック(5個)
¥
399
税込
¥
439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)