置くだけ水切り袋P&G

置くだけ水切り袋P&G LEC(レック)

袋が自立するので、邪魔で不潔になりやすい三角コーナーがいりません。ポンッと置くだけの新しい水切り袋です。細かいゴミも逃さず、水切りもスムーズです。ゴミがたまったら、水を切って袋ごとそのまま捨てられるので簡単・衛生的です。ピンクとグリーンのアソート。燃やしても塩化水素などの有毒ガスを出しません。

用途三角コーナーとして。 仕様多層メッシュ 材質ポリエチレン 寸法(mm)250×200H×[マチ100] グリーン・ピンク タイプ水切り袋 内容量1パック(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28745186 A-039
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする