SGキッチンフック(レバー式吸盤)

SGキッチンフック(レバー式吸盤) LEC(レック)

レバーを上下するだけで、簡単につけはずしができます。フック部がステンレスなだけでなく、吸盤を覆う樹脂部分もメタリック塗装を施し、高級感があります。

用途キッチン収納に 取付け方法吸盤 材質本体:ABS樹脂(メタリック塗装)、吸盤:塩化ビニル樹脂、インサート軸:ポリアセタール、フック:ステンレス鋼線 寸法(mm)45×30×75 タイプキッチンフック 耐荷重(kg)2 内容量1パック(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28746288 K-813
オープン
649
714 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする