ヨシムラ
ウィンドアーマーNK
ゆがみが少なくクリアな視界。高度な成形加工技術により、ひずみを最小限に抑えています。
スクリーン越しに見える視界は、ひずみによる違和感がなく自然でクリアな視界を確保できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
272×353
厚さ(mm)
2
材質
ポリカーボネート樹脂
色
グラファイトブラック
表面処理
ハードコート加工
付属品
取付ステー(セラコート表面処理)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28866006
522-196-1000
スクリーン本体:210、付属品:115
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
28866015
522-380-1000
スクリーン本体:210、付属品:316
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
28866024
522-158-1000
スクリーン本体:210、付属品:250
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
28866033
522-38C-1000
スクリーン本体:210、付属品:180
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください