パーマスターWE 300上塗
水中での塗付作業性、硬化性が優秀
被塗物との付着性が優秀
防食性が良好
無溶剤形で中毒の危険がない
用途鋼管杭、鋼矢板などの海洋構造物および水門、ダムゲート等の鋼材面水中塗付形防食用被履材下塗り
可使時間(分)5℃:50
硬化時間(時間)5℃:26
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5.15L
危険物の性状非水溶性
塗装間隔(最短)5℃:18時間
内容量1セット(5.15kg)
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04