47124用メモリーバックアップOBDIIコネクターケーブル
ジャンプスターター(47124)用オプション部品。
ジャンプスターター本体と接続し、OBDⅡアダプターに差込むと、OBDⅡ端子からバックアップ電源を供給する事ができます。
車輌のバッテリー交換の際、カーステレオや時計のメモリーを一時的に保つことができるケーブルです。
質量(g)300
全長(cm)300(シガーソケット7.5込み)
内容量1個
ジャンプスターター(47124)用オプション部品。
ジャンプスターター本体と接続し、OBDⅡアダプターに差込むと、OBDⅡ端子からバックアップ電源を供給する事ができます。
車輌のバッテリー交換の際、カーステレオや時計のメモリーを一時的に保つことができるケーブルです。