曜日別特売

エプロン(ワークスタイル)

エプロン(ワークスタイル) - 松吉医科器械

センタースリットが入って動きやすいエプロン。腰ポケットが3つに仕切られ、中央のポケットには落下防止のボタン付。

混率(%)
ポリエステル85・綿15
内容量
1着
28件中 1~28件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
前丈(cm)
前幅(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28887943-サックスS844824-5282-00
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28887959-サックスM864924-5282-01
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28887968-サックスL875024-5282-02
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28887977-サックスLL885324-5282-03
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28887986-サックス3L885624-5282-04
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28887995-サックス4L885824-5282-05
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888004-サックス5L886024-5282-06
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888013-ピンクS844824-5282-00
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888029-ピンクM864924-5282-01
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888038-ピンクL875024-5282-02
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888047-ピンクLL885324-5282-03
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888056-ピンク3L885624-5282-04
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888065-ピンク4L885824-5282-05
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888074-ピンク5L886024-5282-06
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888083-ホワイトS844824-5282-00
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888099-ホワイトM864924-5282-01
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888108-ホワイトL875024-5282-02
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888117-ホワイトLL885324-5282-03
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888126-ホワイト3L885624-5282-04
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888135-ホワイト4L885824-5282-05
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888144-ホワイト5L886024-5282-06
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888153-ミントグリーンS844824-5282-00
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888169-ミントグリーンM864924-5282-01
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888178-ミントグリーンL875024-5282-02
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888187-ミントグリーンLL885324-5282-03
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888196-ミントグリーン3L885624-5282-04
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888205-ミントグリーン4L885824-5282-05
¥2,280
取扱い終了
返品不可
28888214-ミントグリーン5L886024-5282-06
¥2,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする