ウェルチ・アレン
ディスポーザブルソフシール
診断型耳鏡スペキュラ用のディスポソフシール。
適合機種
診断型耳鏡用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(480個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28905407
24320
小
スペキュラ/2.5~4用
22-2018-00
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28905416
24330
大
スペキュラ/3~5用
22-2018-01
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください