フジメディカル
マウスピース
内視鏡使用時に開口状態を維持します。【2】は内側に梨地加工が施されており、内視鏡の操作が容易。ラテックスフリー、DEHPフリー。EOG滅菌済。
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
開口部径/26×14
タイプ
ハード
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000034
松吉医科器械コード
24-4055-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906947
PM0022
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください