マエダ
ディスポタイプネックガードカバー
不織布製の使い捨てタイプ。
色
ブルー
種別
ディスポ
材質
不織布
サイズ
フリー
松吉医科器械コード
24-6256-00
内容量
1パック(250枚)
注意
※医療機関向けの商品となりますので、それ以外からのご注文はお断りさせて頂きます。
使用施設名、使用者、住所などの確認をさせて頂きます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28914954
NG-CVD
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください