曜日別特売

アルアップシェルフ(キャスター4段)

アルアップシェルフ(キャスター4段) - シンドー

軽量で磁性を帯びにくいスタイリッシュなアルミシェルフ。特殊アルミ合金を使用しており、一般的なアルミ材の約1.5倍の強度があります。組立は工具を必要とせず、ハンマーだけで組立できます。

材質
棚板・ポール/アルミ、接合部/ポリカーボネート
キャスター径(Φmm)
100
棚板耐荷重(kg)
100
棚板高さ調整(mm)
50ピッチ
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289218931200-554-1500C41200×554×150024-5317-02
¥116,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
289219091200-554-1800C41200×554×180024-5317-03
¥119,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
289219181500-554-1500C41500×554×150024-5317-04
¥136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
289219271500-554-1800C41500×554×180024-5317-05
¥139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
289219361800-554-1500C41800×554×150024-5317-06
¥155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
289219451800-554-1500C41800×554×180024-5317-07
¥158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28921954900-554-1500C4900×554×150024-5317-00
¥95,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28921963900-554-1800C4900×554×180024-5317-01
¥98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする