折りたたみ松葉杖ミレニアル・プロ

折りたたみ松葉杖ミレニアル・プロ プロト・ワン

左右異なる形状の握りやすいグリップ。半分に折りたたみできます。2本組。

種別トール 全長(mm)1260~1570 質量(g/本)1260 適応身長(cm)175~190 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
松吉医科器械コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28937047 17-1-2 23-7284-10 グレー
29,000
 
非課税商品
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28937056 17-1-8 23-7284-12 ブルー
29,000
 
非課税商品
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28937065 17-1-7 23-7284-11 レッド
29,000
 
非課税商品
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする