ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー
スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーの 介護用品
スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーの ベッド関連
スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーの 介護クッション
レストン粘着フォームパッド
レストン粘着フォームパッド
注文コード
骨突起部の体圧分散に役立つ粘着フォームパッド。連続気泡構造の通気性に優れた特殊ウレタンフォームに粘着剤を塗布しています。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
1560M
1560M【ワケあり】
1561H
1563L
内容量
選択解除
1パック(5枚)
1パック(10枚)
1巻
商品状態
選択解除
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
選択解除
100×4900×6
200×300×12
200×300×25
松吉医科器械コード
選択解除
24-5375-00
24-5375-01
24-5375-02
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77671844
1560M【ワケあり】
1パック(10枚)
※理由あり(未使用・未開封)
200×300×12
24-5375-00
¥
6,550
¥
6,490
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
取扱停止中
返品不可
28938824
1563L
1巻
-
100×4900×6
24-5375-02
¥
5,630
¥
5,590
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
取扱い終了
返品不可
28938833
1560M
1パック(10枚)
-
200×300×12
24-5375-00
¥
6,550
¥
6,490
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
取扱い終了
返品不可
28938849
1561H
1パック(5枚)
-
200×300×25
24-5375-01
¥
5,630
¥
5,590
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ネオロン角ひも
ノブカワ
税込
¥
967
~
¥
879
~
(5)
エラストン
ニチバン
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐
ノーブランド
税込
¥
384
~
¥
349
~
(13)
パッキン(クロロプレンスポンジゴム)
内外電機
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(11)
CRパッキン 角形
スガツネ(LAMP)
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(7)
フッ素スポンジ角紐・黒
ノーブランド
税込
¥
8,239
~
¥
7,490
~
(1)
CR スポンジゴム
ノーブランド
税込
¥
164
~
¥
149
~
(37)
ネオロン URT-K シリーズ
ユーボン
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(1)
タフロング 片面両面テープ付きスリット品
岡安ゴム
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(47)
スポンジロール巻粘着付
光
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(1)
スポンジ ドラム巻
光
税込
¥
351
~
¥
319
~
(5)
高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO
税込
¥
990
~
¥
900
~
(13)
気密防水パッキンテープ
TRUSCO
税込
¥
240
~
¥
218
~
(26)
低反発ウレタンフォーム
WAKI
税込
¥
263
~
¥
239
~
(22)
ネオロン角紐
コクゴ
税込
¥
186
~
¥
169
~
(2)
床ずれ予防シート (プリマ) 150×200mm
アズワン
税込
¥
3,267
¥
2,970
バスケットへ
抗菌カバー低反発クッション 三角大
テンダイ
税込
¥
2,519
¥
2,290
(7)
バスケットへ
深溝玉軸受 6900番台 Z
エヌティーエヌ(NTN)
税込
¥
439
~
¥
399
~
(6)
体圧分散腰ウォーターパッド
アズワン
税込
¥
26,136
¥
23,760
バスケットへ
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
税込
¥
296
~
¥
269
~
(7414)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
介護用品
ベッド関連
介護クッション
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります
防水シーツ
介護ベッド
介護マットレス
介護枕
介護クッション
介護ベッドパッド
介護ベッド用手すり
介護ベッドサイドレール
介護ベッドサイドテーブル
自傷防止手袋
その他ベッド関連
シェアする