バイオ・インターナショナル
ランディステッキ(伸縮タイプ)
太めのグリップはすべりにくく握りやすい形状です。持手部分にシリコン素材を使用。ストラップ付。
長さ(mm)
775~1000
材質
本体/アルミ、グリップ/TPR・ポリプロピレン
質量(g)
350
パイプ径(Φmm)
22/19
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28940206
BR02-PL
パープル
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28940224
BR02-BL
ブルー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28940233
BR02-RD
レッド
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28940215
BR02-BK
ブラック
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください