軽量レスキューカー(折りたたみ式)
軽量で操作がしやすく、スムーズな搬送が行えます。組み立てに工具不要で、緊急時に広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。
材質アルミ
質量(kg)約14.0
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1810×705
折りたたみ寸法(mm)W220×L1035×H825
松吉医科器械コード24-3988-00
内容量1個
軽量で操作がしやすく、スムーズな搬送が行えます。組み立てに工具不要で、緊急時に広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。