キャニスティック
吸引力&集塵容量UPでキャニスターのメリットを掛け合わせた1台!
◆キャニスターを選ぶ理由
・ACタイプ
⇒吸引力が強い・電池切れがない・集塵容量が大きい
コードリールで収納ができる為、コードの収納や取り回しが今まで以上に簡単に!!
自走式なので、軽い力で掃除できる!カーペットなどの糸ゴミも吸引!
集塵方式紙パック式
吸込仕事率(W)120
コード長さ(m)4
セット内容掃除機本体、フロアヘッド、使い捨てダストパックx25枚(1枚本体内にセット済み)、壁置パーツ
種別コード式
質量(kg)2.3(延長パイプ、ヘッド、コード含む)
色レッド
電源(V)100V(50/60Hz)
消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×1052
集塵容量(L)0.4
ヘッド形状自走式パワーヘッド
内容量1台