極細軽量スティッククリーナー

極細軽量スティッククリーナー アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

手軽に使えるスティッククリーナーとハンディモップで、「ついで」掃除が気軽にできるクリーナーです。
業界初「静電モップクリーンシステム」搭載。静電気でホコリを吸着しスタンドで除電、クリーナーでホコリを吸引するから何度も使えて経済的です。
パワーヘッドスティッククリーナーでクラス最軽量1.4Kgの超スリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。
スタンドなしで自立するクリーナーからパッと手を離し、モップを取り出してサッと掃除ができます。モップは伸縮するので高いところの掃除もラクラクです。
自走式サイクロンパワーヘッド搭載。重いゴミは回転気流でパワフルに、繊維系ゴミはパワーブラシでしっかり絡め取ります。
紙パック式でゴミ捨てが簡単です。

駆動時間(分)
ターボ8
標準20
自動モード30
集塵方式紙パック 質量(g)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×163×1043 ヘッド形状サイクロンパワーヘッド バッテリー電圧(V)18 充電時間(時間)3.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28975775 IC-SLDCP5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28975775
2019-10-31
用途:
事務所清掃時
製造業

スティックタイプなので手軽に掃除ができるうえに、ハンディーモップまで付いていて、とても重宝してます。☆☆☆☆なのは、ゴミパック方式が良いのか悪いのか悩ましいからです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする