レーザー距離計 20M
測りにくい場所もレーザーでかんたん測定。
測定範囲0.05~20m、連続測定可能、測定位置本体前方と後方端部で切り替え可能。
暗がりでも見やすいバックライト付、ビデオ・カメラ用の三脚(ネジ山径1/4インチ)へ取り付け可能、屋内専用。
用途測定に
仕様自動電源オフ:5分、自動レーザーオフ:約20秒
セット内容本体×1、ストラップ×1、テスト用電池単4×2本
質量(g)約82
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4形乾電池×2本
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約106×38×25
ディスプレイ液晶モニター・バックライト
レーザー安全基準クラス2
レーザー波長(nm)635
保管温度範囲(℃)-25~60
レーザー出力(mW)1以下
内容量1台
商品説明動画
レーザー距離計 LDM-20
この動画は、1人が参考にしています。
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 28982836
2024-04-09
- 用途:
- 測定
建設業・工事業
ちょっとした測定には十分な能力でした。
電池もついてきたので、すぐ使用可能でした。
ケースがないので、破損の心配があります。専用ケース等があれば尚よかったです。
- 対象商品:
- 28982836
2022-12-07
- 用途:
- 内装工事の寸法計測
出城建設株式会社 様
(建設業・工事業)
簡単な操作で使い易いです。文字も読み易く、便利に使ってます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28982836
2022-08-18
- 用途:
- 窓枠等のサイズの計測に使用しています
サービス業
小型でポケットに入れて使用できるので、メジャー代わりに使用しています。2mを超えての一人でのメジャー測定は意外と大変で正確な計測ができないが、レーザー式は一人で正確に測定できて良い。
- 対象商品:
- 28982836
2020-07-31
- 用途:
- 内装作業
大吉ビルディング株式会社 様
価格は安いですが十分使えます。コンベックスを伸ばすために行ったり来たりする必要がなくなりました。耐久性に関してはこれから観察していきます。
- 対象商品:
- 28982836
2022-04-08
- 用途:
- 建物外壁等の寸法測定
有限会社スター工業 様
(建設業・工事業)
日向での使用時に マーカーが見にくいときがあります
また 同じように測定しても 数字が 異なることがあります
まだ慣れてない勢も あるかと思います 勉強しながら使います
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17