ベルソス ベルソスの 農業機械 ベルソスの シュレッダー・薪割機 枝粉砕機 枝粉砕機 注文コード セット内容本体、車輪、車輪カバー、押し込み棒、シャフト、脚、ピン、ネジ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約10 色オレンジ 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)1300 回転数(min-1[r.p.m])4500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×520×900 電源コード(m)約35 運転音(dB)約109 最大粉砕枝径(Φmm)約25 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VS-GE13 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29041828 VS-GE13 ¥17,800 取扱い終了お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三菱農機純正 ミッションオイル スーパーLVT 三菱マヒンドラ農機 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZ268L ISEKI 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZX2310T ISEKI 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZX2610L ISEKI 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 極三段刃 ハートフルジャパン 税込¥1,538 ¥1,398 三菱農機純正 エンジンオイル スーパークリーンディーゼル 三菱マヒンドラ農機 税込¥28,268 ¥25,698 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZX2310L ISEKI 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZ268H ISEKI 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 草刈機ナイロンカッター 工進 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 三菱農機純正 ミッションオイル スーパーマルチGB 三菱マヒンドラ農機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 耕うん機用タイヤ 水田・畑向 U10L BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥15,378~ ¥13,980~ 背負式刈払機 SZX2310 ISEKI 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ ナエローラースタンド ホクエツ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 散ぽ KW5 サンエー 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ キワ刈一刀両断 ハートフルジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 肩掛式刈払機 CZX2310H ISEKI 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZX2610H ISEKI 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ グリーンミル ディスク式 ゴールデンスター 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ ビーバー 刃角度変更式刈払機 山田機械工業 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZX2610T ISEKI 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械シュレッダー・薪割機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「農業機械」にはこんなカテゴリがあります 防除機・噴霧器 刈払機 バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ 草焼きバーナー 芝刈機 チェーンソー シュレッダー・薪割機 耕うん機 農業機械部品 種子播種機(種まき機) 選別機 測定機器 唐箕・脱穀機 精米機・製粉機 運搬・収納・保管 水耕栽培・植物育成ライト 農機用洗浄剤 農機用バッテリー/オイル シェアする マイページ 最近見た商品