ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
カンダ
カンダの 厨房用品
カンダの キッチン・調理用品
カンダの 計量ツール・はかり・温度計
カンクマ18-8チャッキリ
カンクマ18-8チャッキリ
注文コード
新型はスライド部にシリコンゴムが付いており液ダレを防ぎます。
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
270
径(Φmm)
120
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
新型
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29127946
新型
¥
6,900
¥
4,790
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
横手チャッキリ 太口 (ホルダー付)
TKG
税込
¥
6,259
¥
5,690
(5)
バスケットへ
18-8 チャッキリ
EBM
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
18-8 片手 種落し
EBM
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(3)
SA18-8シリコンゴム付チャッキリ
TKG
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(2)
横手チャッキリ(ホルダー付)
TKG
税込
¥
6,259
¥
5,690
バスケットへ
チャッキリ
エムテートリマツ
税込
¥
4,169
~
¥
3,790
~
(1)
種落とし用(ディポジッター)スタンド
EBM
税込
¥
4,169
¥
3,790
バスケットへ
SA18-8種おとし(ドロッパー)
TKG
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(1)
18-8 シリコンゴム付チャッキリ取手無
若林工業
税込
¥
5,159
~
¥
4,690
~
デバイヤー ミニポーションファンネル
debuyer(デバイヤー)
税込
¥
18,590
¥
16,900
(2)
18-8チャッキリスタンド
TKG
税込
¥
2,519
¥
2,290
(2)
カンクマPCチャッキリ
カンダ
税込
¥
3,949
¥
3,590
バスケットへ
ツル付横手チャッキリ
TKG
税込
¥
6,149
¥
5,590
(1)
バスケットへ
18-8 種落し
EBM
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
メジャリングディポジッター
マトファー
税込
¥
98,890
¥
89,900
バスケットへ
レズレー 18-10 コンフェクショナリーディポジッター
レズレー
税込
¥
30,690
¥
27,900
バスケットへ
ディポジッター(口金付)
マトファー
税込
¥
54,890
¥
49,900
バスケットへ
プレス 粉つぎ
EBM
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(1)
ワンプッシュ定量ディスペンサー 一押くん 瓶用サポーター付
サントリーショッピングクラブ
税込
¥
2,189
¥
1,990
(6)
バスケットへ
PCデポジッター(スタンド付)
マトファー
税込
¥
19,690
~
¥
17,900
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
計量ツール・はかり・温度計
計量カップ・水ます
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります
厨房用温度計
計量カップ・水ます
塩分濃度計・糖分計
計量スプーン
キッチンばかり
キッチンタイマー
シェアする