HDMIケーブル

HDMIケーブル ナカバヤシ
(1件のレビュー)

1080pフルスペックハイビジョン対応。
伝送速度:最大4.95Gbps。
外部ノイズに強い三重シールド。
金メッキコネクタでサビなどによる経年劣化や信号の劣化を低減。
RoHS指令対応商品。

ブラック コネクタ形状HDMIオス - HDMIオス プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大4.95 対応解像度1080p対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29172484 ZDH-170BK-P 7
オープン
 
 
取扱い終了
29172493 ZDH-1100BK-P 10
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29172484
2019-04-15
用途:
PCと液晶モニターの接続
製造業

講師のPCと 表示モニターが遠く、丈夫で長い物が必要でした。概ね大丈夫のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする