デジカメケース Lサイズ

デジカメケース Lサイズ ナカバヤシ

伸縮素材なのでフィット感が抜群です。持ち運びに便利なナスカン付きのハンドストラップが付いています。出し入れしやすいダブルファスナーを採用。ストラップを取付けるストラップホールが付いています。

材質本体/ポリエステル・合成ゴム、ストラップ/ナイロン 質量(g)50 付属品ストラップ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×90 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×25×75 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29176666 DCC-058BK ブラック
1,280
 
 
取扱い終了
29176675 DCC-058BL ブルー
1,280
 
 
取扱い終了
29176684 DCC-058GN グリーン
1,280
 
 
取扱い終了
29176693 DCC-058GY グレー
1,280
 
 
取扱い終了
29176709 DCC-058P ピンク
1,280
 
 
取扱い終了
29176718 DCC-058R レッド
1,280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする