デジタルカメラ COOLPIX P1000
3000mm相当、光学125倍の超望遠ズームでさらなる未体験の領域へ。本格的に撮影を楽しめる多彩な機能と装備で表現へのこだわりに応える、さらに進化したニコンクールピクスP1000。
有効画素数1,605万画素
質量(g)約1415(電池・SDカード含む)
付属品ストラップ、レンズキャップ LC-77、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、バヨネット式レンズフード HB-CP1
色ブラック
電源専用リチウムイオン充電池(EN-EL20a)
ズーム(光学/デジタル)(光学)125
ズーム250
焦点距離(mm)4.3~539
撮影枚数250
液晶モニター3.2型TFT液晶モニター・バリアングル式
手ブレ補正機能レンズシフト式
撮像画面サイズ1/2.3(型)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146.3×118.8×181.3
内容量1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 29050255
2022-02-16
- 用途:
- 野鳥の撮影
インフィニティー 様
(卸売・小売業)
お世話になっています
先日,NikonCOOLPIX P1000を購入しました。野鳥撮影には最高のカメラです。
他店での購入を予定していましたが納期が半年先と言われ、いろいろと探した結果
モノタロウさんにたどり着きました。
注文してから2日後には手元に届きました。
ありがとうございました。