曜日別特売

FPC/FFCコネクタ

FPC/FFCコネクタ - イリソ電子工業
種類角型仕上(コンタクト-接触部)金めっき結合方式ワンタッチコンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC250結線方法基板実装
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
形状
ピッチ(mm)
使用温度範囲(℃)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29058497IMSA-9617S-04Y801-00011個4アングル1-40~+105125
オープン
159
175(税込)
取扱停止中
返品不可
29058409IMSA-9619S-20Y801-00011個20ストレート1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058418IMSA-9632S-34Y801-00011個34アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058427IMSA-9616S-04Y800-00011個4アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058436IMSA-9616S-05Y800-00011個5アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058445IMSA-9616S-06Y800-00011個6アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058454IMSA-9616S-10Y800-00011個10アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058463IMSA-9616S-12Y800-00011個12アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058479IMSA-9616S-15Y800-00011個15アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058488IMSA-9616S-20Y800-00011個20アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058506IMSA-9617S-05Y801-00011個5アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058515IMSA-9617S-06Y801-00011個6アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058524IMSA-9617S-10Y801-00011個10アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058533IMSA-9617S-12Y801-00011個12アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058549IMSA-9617S-15Y801-00011個15アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058558IMSA-9617S-20Y801-00011個20アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
29058567IMSA-9631S-04Y800-00011個4アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058576IMSA-9631S-05Y800-00011個5アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058585IMSA-9631S-06Y800-00011個6アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058594IMSA-9631S-10Y800-00011個10アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058603IMSA-9631S-15Y800-00011個15アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058619IMSA-9631S-20Y800-00011個20アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058628IMSA-9631S-24Y801-00011個24アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058637IMSA-9631S-33Y801-00011個33アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058646IMSA-9631S-50Y801-00011個50アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058655IMSA-9632S-04Y800-00011個4アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058664IMSA-9632S-05Y800-00011個5アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058673IMSA-9632S-06Y800-00011個6アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058689IMSA-9632S-10Y800-00011個10アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058698IMSA-9632S-15Y800-00011個15アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058707IMSA-9632S-20Y800-00011個20アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058716IMSA-9632S-24Y801-00011個24アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058725IMSA-9632S-33Y801-00011個33アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058734IMSA-9632S-50Y801-00011個50アングル0.5-40~+10550
オープン
取扱い終了
返品不可
29058743IMSA-11501S-50Y900-00011個50アングル0.5-50
オープン
取扱い終了
返品不可
29058759IMSA-11501S-50Y910-00011個50アングル0.5-50
オープン
取扱い終了
返品不可
43311444IMSA-9617S-15Y801-00011セット(2000個)15アングル1-40~+105125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする