HIF3シリーズ

HIF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

ピッチ(mm)2.54 定格電圧(V)200 定格電流(A)1 内容量1個
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29061209 HIF3MAW-14PA-2.54DS 14
オープン
219
241 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29061227 HIF3MAW-16PA-2.54DS 16
オープン
199
219 (税込)
欠品中

返品不可
29061263 HIF3MAW-26PA-2.54DS 26
オープン
229
252 (税込)
欠品中

返品不可
29061288 HIF3MAW-30PA-2.54DS 30
オープン
239
263 (税込)
欠品中

返品不可
29061315 HIF3MAW-34PA-2.54DSA 34
オープン
239
263 (税込)
欠品中

返品不可
29061367 HIF3MAW-60PA-2.54DS 60
オープン
389
428 (税込)
欠品中

返品不可
29061376 HIF3MAW-60PA-2.54DSA 60
オープン
379
417 (税込)
欠品中

返品不可
29061385 HIF3MAW-64PA-2.54DS 64
オープン
449
494 (税込)
欠品中

返品不可
29061419 HIF3MBW-50PA-2.54DS 50
オープン
339
373 (税込)
欠品中

返品不可
29061446 HIF3MBW-60PA-2.54DS 60
オープン
389
428 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29061464 HIF3MBW-64D-2.54R 64
オープン
469
516 (税込)
欠品中

返品不可
29061473 HIF3MBW-64PA-2.54DS 64
オープン
449
494 (税込)
欠品中

返品不可
29061489 HIF3MBW-64PA-2.54DSA 64
オープン
439
483 (税込)
欠品中

返品不可
29061498 HIF3MDW-10PA-2.54DS 10
オープン
159
175 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29067545 HIF3MAW-10D-2.54R 10
オープン
179
197 (税込)
欠品中

返品不可
29067554 HIF3MAW-14D-2.54R 14
オープン
209
230 (税込)
欠品中

返品不可
29067606 HIF3MAW-34D-2.54R 34
オープン
299
329 (税込)
欠品中

返品不可
29067633 HIF3MAW-60D-2.54R 60
オープン
519
571 (税込)
欠品中

返品不可
29067649 HIF3MAW-64D-2.54R 64
オープン
539
593 (税込)
欠品中

返品不可
29061218 HIF3MAW-14PA-2.54DSA 14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061236 HIF3MAW-16PA-2.54DSA 16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061245 HIF3MAW-20PA-2.54DS 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061254 HIF3MAW-20PA-2.54DSA 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061279 HIF3MAW-26PA-2.54DSA 26
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061297 HIF3MAW-30PA-2.54DSA 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061306 HIF3MAW-34PA-2.54DS 34
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061324 HIF3MAW-40PA-2.54DS 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061333 HIF3MAW-40PA-2.54DSA 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061349 HIF3MAW-50PA-2.54DS 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061358 HIF3MAW-50PA-2.54DSA 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061394 HIF3MAW-64PA-2.54DSA 64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061403 HIF3MBW-50D-2.54R 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061428 HIF3MBW-50PA-2.54DSA 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061437 HIF3MBW-60D-2.54R 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061455 HIF3MBW-60PA-2.54DSA 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29061507 HIF3MDW-10PA-2.54DSA 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29067563 HIF3MAW-16D-2.54R 16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29067579 HIF3MAW-20D-2.54R 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29067588 HIF3MAW-26D-2.54R 26
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29067597 HIF3MAW-30D-2.54R 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29067615 HIF3MAW-40D-2.54R 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29067624 HIF3MAW-50D-2.54R 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする