3191シリーズ

3191シリーズ - 日本モレックス(molex)3191シリーズ - 日本モレックス(molex)
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
定格電流(A)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290752883191-02P-20126.712(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色
オープン59
59
65(税込)
当日出荷
290752973191-02R1-20126.712(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色
オープン129
129
142(税込)
当日出荷
290753063191-03P-20136.711(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
290753153191-03R1-201-----
オープン83
83
91(税込)
当日出荷
290753243191-04P-20146.79(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色
オープン59
59
65(税込)
当日出荷
290753333191-04R1-201-----
オープン92
92
101(税込)
3日以内出荷
返品不可
290753493191-06P-201-----
オープン139
44
アウトレット
48(税込)
当日出荷
残り14点です
290753583191-06R1-20166.79(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色
オープン199
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
290753673191-09P-20196.78(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
290753763191-09R1-20196.79(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色
オープン229
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
290753853191-12R1-201126.79(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色
オープン63
63
69(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする