Easy-On 1.5mmピッチ

Easy-On 1.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

高さ(mm)(嵌合時)5.10 ピッチ(mm)1.25 定格電圧(V)200 定格電流(A)0.5, 1.0 接続方式ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29082595 52044-2045 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082534 52044-1045 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082543 52044-1245 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082559 52044-1445 14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082568 52044-1745 17
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082577 52044-1845 18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082586 52044-1945 19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082604 52044-2245 22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082613 52044-2345 23
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082629 52044-2445 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082638 52044-2645 26
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082647 52044-2845 28
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082656 52044-3445 34
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082665 52044-3545 35
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29082674 52044-4045 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29082595 52044-2045 29086235 5597-20APB7F 画像準備中 Easy-On 1.25mmピッチ 日本モレックス(molex) 1個 199 税込219 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする