I/Oコネクター 1.27mmピッチ

I/Oコネクター 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)

形状ストレート 種類角型 ピッチ(mm)1.27 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29084826 54306-1419 14 AC/DC250 1 24/26/28/30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29084835 54306-2019 20 AC/DC250 1 24/26/28/30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29084844 54306-2619 26 AC/DC250 1 24/26/28/30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29084853 54306-3619 36 AC/DC250 1 24/26/28/30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29084869 54306-5019 50 AC/DC250 1 24~30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29084878 54331-0141 14 AC/DC250 1 24/26/28/30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29084887 54331-0201 20 AC/DC250 1 24/26/28/30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29084896 54331-0261 26 AC/DC250 1 24/26/28/30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29084905 54331-0361 36 AC/DC250 1 24/26/28/30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29084914 54331-0501 50 AC/DC250 1 24/26/28/30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29084923 54331-1201 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29084939 54331-1361 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする