防犯カメラ ワイヤレス 屋外用カメラセット

防犯カメラ ワイヤレス 屋外用カメラセット ブロードウォッチ

Wi-Fi防犯カメラ・Wi-Fiレコーダー・モニターのセットモデル
ワイヤレスカメラとレコーダーが連携。動く物体を検知して自動で録画スタート。
スマホからワイヤレスでリアルタイム監視。簡単オート設定。技適認証済み。

仕様設定変更入力:マウス、キーボード 付属品ACアダプター、マウス、ハードディスク固定用ビス×4 電源DC12V/2A(ACアダプター使用) インターフェースVGA、HDMI 解像度1920×1080 出力(mW)(ワイヤレス)10 画面サイズ15.6インチ ワイヤレス通信2.4GHz_802.11b/g/n 画素数720P_約100万画素 内容量1セット
注意
※完全防水ではありません。雨水を避け、軒下等へ設置してください
※止むを得ず屋外へ設置される場合は、別途防水カバーを付けてカメラの電源アダプターが濡れないよう保護してください
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29090356 SEC-S-WR-16L-720P-1N カメラ1台 内蔵3.5インチ、内蔵型SATA、1TB
オープン
 
 
取扱い終了
29090365 SEC-S-WR-16L-720P-2N カメラ2台 内蔵3.5インチ、内蔵型SATA、1TB
オープン
 
 
取扱い終了
29090374 SEC-S-WR-16L-720P-4N カメラ4台 内蔵3.5インチ、内蔵型SATA、2TB
オープン
 
 
取扱い終了
29090383 SEC-S-WR-16L-720P-8N カメラ8台 内蔵3.5インチ、内蔵型SATA、4TB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする