BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
ワカサギリール台 縦スライダーセット(アルミレール用)
リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。
材質
アルミ/樹脂/スポンジ
タイプ
縦スライダーセット
外寸(mm)
【リール台】208×112
可動範囲(mm)
【リール台】200(中心から前69/後ろ69)
内容量
1セット
注意
※ワカサギ釣りの際は、大切なリールの落下等を防ぐ為に、必ず尻手ロープをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29235168
BM-WR-SET-RSB
¥5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください