スモークマシン

スモークマシン ダイニチ工業

電源スイッチを押すと、わずか2分でスタンバイ完了!
直径数10ミクロンという適切なスモーク粒子をいつでも噴出し、大きな噴出能力を備えております。発煙量を最大にして運転すると、天井高さが2.5mの場合、6畳(24.3m3)なら47秒、8畳(30.4m3)なら59秒で煙が充満します。
わずか5.2kgと非常に小型・軽量で持ち運びも簡単。
ヒータ過熱防止装置、液噴射防止装置、異常圧力逃し弁(安全弁)、聞き異常高温帽子装置と安全装置も充実しています。

用途
防災訓練・舞台演出・テーマパークなどのアトラクション
気流、風洞、漏洩などの各種試験にもご使用いただけます
付属品送液チューブセット(3m)、リモートコントローラー(コード10m) 質量(kg)5.2 容量(L)(液受皿)0.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 能力スモーク能力/10~31m3/分(可変) 供給方式連続供給方式(20L) 定格消費電力(W)950/950(予熱初期短時間)、200/200~420/420(スモーク噴出時) 使用液ポータースモーク専用液 到達距離(m)3(無風時) 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)213×172×296 噴出量(m3/min)10~31(可変) 液消費量(L/h)0.3~1(可変) 内容量1台
注意
※体調のわるいかた、何らかの疾患をもっているかた、アレルギー体質のかたは、スモークに近付かないでください。アレルギー症状などを引き起こすおそれがありますのでご注意ください。
イベントなどでご使用のときはお客様に周知するようお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29152044 PS-2106
240,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする