単4形 エネループ 4本付急速充電器セット

単4形 エネループ 4本付急速充電器セット Panasonic(パナソニック)

十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単4形エネループ「スタンダードモデル BK-4MCC」の4本セット
容量Min.750 mAh
残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載
電池を1本ずつセンサーを用いて
状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載
(充電器)
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能

本数4本 セット内容急速充電器(BQ-CC85)、単4形エネループ(BK-4MCC)の4本セット 容量min.750mAh 質量(g)約120(電池別) 充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間 本体外形寸法(mm)68×120×28 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29158606 K-KJ85MCC04
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする