計量米びつ 洗える米びつ

計量米びつ 洗える米びつ アスベル
(1件のレビュー)

レバーでラクラク計量できる米びつ洗えて清潔中まで洗える計量米びつ。12kg型。
オールプラスチックなので丸ごと洗える。錆びることもなく、清潔に保てる。

材質本体・フタ:ポリプロピレン、計量器・無洗米アダプター:ABS樹脂、ネジ:ステンレス鋼、計量器カバー:ポリプロピレン・発泡ポリエチレン 容量(kg)米12 ブラウン 計測単位1合(150g) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×42×41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29183858 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29183858
2021-11-18
用途:
計量米びつ
その他業種

洗える米びつなので清潔です。容量もちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする