保冷缶ホルダー

保冷缶ホルダー THERMOS(サーモス)

THERMOS缶ビール・缶ジュースの冷たさをキープ保冷ドリンクホルダー。350mL缶専用。
サーモスの真空断熱ステンレス魔法びん構造で、高い保冷力。
缶のみの場合と比べて、2時間後でも約10度冷たい!(室温30度において、500mL缶に4度の冷水を入れて測定。)
500mL缶がぴったりおさまります。持つ手が冷えず、表面が結露しないので手やテーブルが濡れません。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ラバーリング:シリコン 質量(g)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×155 内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29186895 JCB-500 シルバー(SL)
オープン
 
 
取扱い終了
29186904 JCB-500 ブラック(BK)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする