おそーじじょーずドライシート
フローリング用ワイパーシートフローリングワイパー用、ドライタイプの取替えシート。
メッシュエンボス加工で、ホコリ髪の毛などを絡めて残さずキャッチ。
ミクロの繊維が見えないホコリ(花粉やダニのふん)までしっかり取って逃がしません。
無香性だからイヤなニオイもありません。シートは両面使えてお得です。
フローリングやタタミ以外にも、ダスターとして細かいホコリ取りに使えます。
タイプドライシート
成分流動パラフィン
混率(%)ポリエステル100
シートサイズ(mm)【各社共通】300×200(取り付け可能ヘッド120×300まで)
寸法(幅W×奥行D)(cm)30×20
内容量1袋(30枚)