激落ちくん バスクリーナー 泡スプレー

激落ちくん バスクリーナー 泡スプレー LEC(レック) 激落ちくん バスクリーナー 泡スプレー LEC(レック) 激落ちくん バスクリーナー 泡スプレー LEC(レック) 激落ちくん バスクリーナー 泡スプレー LEC(レック)

「激落ちくん」シリーズのバスルーム用洗剤!
湯アカ、皮脂汚れなどを強力に落とすお風呂用泡スプレーです。
除菌、消臭効果があります。
小容量タイプなので使いきることができ、軽くて手に負担がかかりません。
おしゃれなボトルデザインにリニューアルしました。はなやかな石けんの香り。

用途湯アカ、皮脂汚れに。 仕様バス 成分界面活性剤(7%・脂肪酸アミドプロピルベタイン)・泡調整剤・キレート剤 寸法(mm)90×75×210 質量(g)453 タイプ泡スプレー シリーズ激落ちくん 内容量1本(380mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29192583 C00066
オープン
359
アウトレット
395 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする