NSトレー 取手付 ミルキーチェック

NSトレー 取手付 ミルキーチェック - 橋本達之助工芸NSトレー 取手付 ミルキーチェック - 橋本達之助工芸NSトレー 取手付 ミルキーチェック - 橋本達之助工芸NSトレー 取手付 ミルキーチェック - 橋本達之助工芸NSトレー 取手付 ミルキーチェック - 橋本達之助工芸NSトレー 取手付 ミルキーチェック - 橋本達之助工芸NSトレー 取手付 ミルキーチェック - 橋本達之助工芸NSトレー 取手付 ミルキーチェック - 橋本達之助工芸

親しみやすいチェック柄のテーブルトレイ飽きのこないベーシックなチェック柄の角型お盆。木の取手付きで持ちやすい。
食器の持ち運びに便利な、表面すべり止め加工。布地をプレスした贅沢な布張り耐水仕様。丈夫で壊れにくい強化樹脂。

材質素地:ポリエステル樹脂、塗装:ウレタン塗装高さ(mm)24耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29193947-ブルーM400270380
オープン
1,388
1,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
29193956-ピンクM400270380
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
29193965-ブルーL530315440
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
29193974-ピンクL530315440
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする