曜日別特売

グリルトレー

グリルトレー - 高木金属工業
(3件のレビュー)

ガスコンロ・IHコンロのグリルを便利に!
グリルパングリルやオーブントースターを使って調理する、フッ素樹脂加工のグリルパンです。
焼き魚、肉料理、ピザ、お餅、揚げ物の温め直しにも使えます。
ワイドで深型なので油がでる料理も後始末がラクにできます。
溝に油が落ち、お料理がヘルシーに仕上がります。
フッ素3層コート加工で、こびりつきにくくなっています。

材質本体:鉄、表面加工:フッ素樹脂塗膜加工質量(g)246寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×28.5×2.7内容量1個
注意
※オーブントースター、グリルの機種によっては入らない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29194148GK-W
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29194148
2026-02-23
用途: 魚を焼くのに。
その他業種

トースターで魚を焼くのに購入しました。
ブリの切り身を焼いたり鮭の切り身を焼いたりして何不自由なく使っています。

対象商品 : 29194148
2023-01-22
用途: 魚を焼いたり
有限会社ファーストアドベンチャー医療・福祉・介護関連業

鶏肉をトレーに置いて
スパイスをかけて
チーズを乗せて焼くだけで
その辺のレストランで食べる
チキンステーキより
美味しい物ができますよ

1が参考にしています
対象商品 : 29194148
2021-02-01
用途: 魚焼きグリルで調理に
その他業種

ガス台のグリルでそのまま焼くと魚が網にくっついてしまってボロボロになりがちでしたが、そのストレスがなくなりました。野菜のグリルもとても美味しくできます。
5回ぐらい使いましたが、どうしてもトレーに油ごけが残ってしまい、無理にこすり落とそうとするとテフロンがハゲそうなので、ゆるく洗ってます。今のところ食品がトレーにくっついて困ることはないですが、あとどれぐらいくっつかないで快適に使えるのか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする