人感センサー付 ミニセラミックヒーター CH-T1832

人感センサー付 ミニセラミックヒーター CH-T1832 スリーアップ
(1件のレビュー)

丸みを帯びたやさしい横型フォルムに落ち着いたマットな質感と2色のカラーを組み合わせたバイカラーデザインの人感センサー付ミニセラミックヒーター。
デスクまわりや足元置きにちょうどいいコンパクトサイズで人感センサーが人の動きを感知して自動でオン/オフ。

消費電力(W)600 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能人感センサー(自動運転)、連続運転、自動オフタイマー8時間 保証期間1年間 電気代の目安1時間あたり:約16.2円(600W連続運転時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×10.2×14.1 センサー感知範囲上下30°、左右30°(約2m) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29208035 CH-T1832WH ホワイトグレー
オープン
 
 
取扱い終了
29208044 CH-T1832PK ピンクベージュ
オープン
 
 
取扱い終了
29208053 CH-T1832BR サンドブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29208044
2021-12-18
用途:
会社の机の下
その他業種

コンパクトで邪魔になりません。足下に置いて程よく暖かいです。人感センサー付きなので動かないでいると止まってしまいますが少し動くとすぐ暖まるので問題ありません。消し忘れても8時間後に消えるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする