アクティ(Acty) アクティ(Acty)の 店舗什器・備品 アクティ(Acty)の 店舗運営用品 アクティ(Acty)の 置き物/インテリア小物/収納 ランプシェード 花びら ブラック色 ランプシェード 注文コード ソケットランプ用シェード。レトロな雰囲気を醸し出す花びらのデザイン。 用途アンティーク調、ペンダントシェード、電気の笠、インテリア照明、組み合わせ照明、組合せ照明、天井照明として。 材質スチール 質量(kg)0.3 色花びら ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×44 内容量1個 注意 ※別途、ソケットランプ、電球をお買い求めください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6270031 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29208683 6270031 オープン ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 取扱停止中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 置き物/インテリア小物/収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 5本ストライプローソク 6.5cm cotta 税込¥538 ¥489 バスケットへ サンリオキャラクターズ キャンドル ポムポムプリン cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ アイアンアルファベット 友屋 税込¥351 ¥319 6本ローソク 6cm cotta 税込¥450 ¥409 バスケットへ サンリオキャラクターズ キャンドル ポチャッコ cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ パーティキャンドルS-6 cotta 税込¥615 ¥559 バスケットへ クッキーカッター パンジャパン・トレーディング 税込¥67,078~ ¥60,980~ コランダー <S>ホワイト リス 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 6本ラセンローソク 6.5cm cotta 税込¥505 ¥459 バスケットへ アイアンナンバー 友屋 税込¥351 ¥319 サンリオキャラクターズ キャンドル シナモロール cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ コランダー <L>レッド リス 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ヘアクリップ収納スタンド タワー ホワイト 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ ND-75FCL キャンドル cotta 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ キャンドルオイルランプ CAPTAIN STAG 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 音と香り パチパチと焚き火のような音が聞こえるアロマキャンドル 100ml 透明 エルブレイン 税込¥3,497 ¥3,179 バスケットへ アメ棒 6本セット 82251 cotta 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ メタルフレーム キシマ 税込¥2,418~ ¥2,198~ サンリオキャラクターズ キャンドル ハローキティ cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ スオーラ マネーバンク キシマ 税込¥2,088 ¥1,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品置き物/インテリア小物/収納 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります キャッシャー/レジ・会計用品 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り ショッピングカート・かご・バッグ 置き物/インテリア小物/収納 ウォールデコレーション/オーナメント 観葉植物 贈答用 生花・観葉植物 防犯タグ/ネット/盗難防止用品 値付け/タグ用品 荷物受け シェアする マイページ 最近見た商品