ランプシェード

ランプシェード アクティ(Acty)

ソケットランプ用シェード。オーソドックスなUFOのデザイン。

用途アンティーク調、ペンダントシェード、電気の笠、インテリア照明、組み合わせ照明、組合せ照明、天井照明として。 材質スチール 質量(kg)0.4 UFO ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×302×45 内容量1個
注意
※別途、ソケットランプ、電球をお買い求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29208699 6270032
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする