電動自転車 ビビ・DX
ラクに乗れる充実装備を搭載したロングセラーモデル。
タイヤサイズ26
変速段数内装3段
走行距離(km)パワーモード:約59、オートマチックモード:約70、ロングモード:約100
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(Ah)16
仕様エコナビ液晶スイッチ4SL、コンパクトスピードセンサー、タフパワーアシスト、チャイルドシード装着可能、BAS、スペアキー対応
ブレーキ前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
全長(mm)1875
質量(kg)28.9(バッテリー含む)
全幅(mm)580
制御方式踏力比例制御、磁歪式
モータータイプ直流ブラシレスモーター
ハンドル高さ(mm)1035~1080
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリー電圧(V)25.2
保証期間盗難補償:3年間
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~890
軸間距離(mm)1165
内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。