単3形 充電式エボルタ 4本付急速充電器セット
十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形充電式エボルタ「スタンダードモデル BK-3MLE」の4本セット。電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載。充電中の電池の電圧、電池温度を検知するスマートチャージ機能を搭載。充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC55」のセット
本数4本
仕様海外対応(AC100V-240V/50Hz-60Hzに対応)
セット内容急速充電器(BQ-CC85)、充電式エボルタ 単3形(BK-3MLE) 4本
容量Min.1950mAh
質量(g)約120(電池別)
充電時間単3形または単4形×2本/約1.5時間
本体外形寸法(mm)68×120×28
内容量1セット