単4形 充電式エボルタ 4本付充電器セット

単4形 充電式エボルタ 4本付充電器セット Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単4形充電式エボルタ「スタンダードモデル BK-4MLE」の4本セット。電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。充電中の電池の電圧、電池温度を検知するスマートチャージ機能を搭載。充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット

本数4本 仕様海外対応(AC100V-240V/50Hz-60Hzに対応) セット内容充電器(BQ-CC83)、充電式エボルタ 単4形(BK-4MLE) 4本 容量Min.780mAh 質量(g)約110(電池別) 充電時間単3形×2本/約3.5時間、単4形×2本/約2時間 本体外形寸法(mm)68×120×28 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29215184 K-KJ83MLE04
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29215184 K-KJ83MLE04 25656839 K-KJ83MCD04 K-KJ83MCD04 エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック) 25656839 エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック) 1個 3,490 税込3,839 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29215184
2023-03-16
用途:
マウス
不動産業

パソコンのマウスの電池消耗が激しくて購入しました。長い目でみれば充電式は安いと思います。

対象商品:
29215184
2022-03-02
用途:
LEDソ-ラ-ライト電池用
井口建築 様 (建設業・工事業)

何十年も使用していた商品は単3.単4.2本づつしかできなかったのですが、この充電器は4本同時に充電できるので便利です。進化したのか知らなかっただけなのか(笑)

対象商品:
29215184
2020-01-28
用途:
リモコン、道具の動作に

今以上に短い時間で、充電が満タンにできると、さらに良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする