FUKUTOKU(福徳産業)
アラミド厚手ブロックスベリ止
耐切創性に優れたアラミド繊維を使用したすべり止め付軍手、小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。5本編みの厚手タイプ。
厚さ(mm)
3
質量(g)
75
色(すべり止め)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29230469
#210-10P
L
23.5
8
9.5
21
アラミド繊維・塩化ビニール
黄
7
EUカットレベル4
耐切創
10
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください