六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組
先端が特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。
便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90x15)、2.0(100x18)、2.5(113x20)、3.0(126x22)、4.0(140x28)、5.0(162x32)、6.0(184x37)、8.0(206x42)、10.0(230x49)
材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
硬度HRC 55-60
先端形状六角
仕上クロームメッキ
適合サイズ1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm
内容量1セット(9本)
注意
※用途以外には使用しないでください。
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31362818 | - | 64003854 | - |
![]() |
六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 | モノタロウ | 1セット(9本) | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 31362818
2019-05-28
- 用途:
- メンテナンス時
農・林・水産業
なめたネジ用を探していて TAKAGIのなめた六角ネジもはずせる六角棒レンチセット 9本組 を見ていて、こんなお得な商品も!という項目に釣られ安いので購入しましたが、全く似ても似つかない商品で全く使い物になりませんでした。こんなお得な商品も!などと書かないで欲しかった。
17人が参考にしています