ダイトロン
M8産業用コネクタハーネス(M8ストレート片端)
センサ・アクチュエータ用 IP67に適合 高屈曲ケーブル ねじ式コネクタ(堅牢)
用途
センサをベースに産業用アプリケーションに対応
極数(P)
4
保護等級
IP67
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3.1
絶縁抵抗(MΩ)
≧10
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29240339
DTFS-A804FN-01
1
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
29240323
DTFS-A804FN-005
0.5
¥
1,120
取扱い終了
返品不可
29240348
DTFS-A804FN-02
2
¥
1,290
取扱い終了
返品不可
29240357
DTFS-A804FN-03
3
¥
1,360
取扱い終了
返品不可
29240366
DTFS-A804FN-04
4
¥
1,680
取扱い終了
返品不可
29240375
DTFS-A804FN-05
5
¥
1,850
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください