録画機能搭載9インチモニター付きワイヤレスカメラセット

録画機能搭載9インチモニター付きワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ)

屋外設置可能、録画機能搭載9インチモニター付き屋外ワイヤレスカメラセット。
ハイビジョン対応100万画素でキレイにはっきり映ります。
SDカードは最大128GBまで対応(SDカード別売)
録画日をカレンダーでわかりやすく表示。
モニタ越しに音声による威嚇ができます。
カメラ4台まで増設可能
来客確認に最適な人感(熱感)センサー機能付き。
スクリーンセーバーモードでは人感センサーが感知した時だけ警告音と同時にライブ映像を表示(録画)させることができます。

使用場所屋外 防水仕様IP65 仕様4CH、センサー(熱感)録画 付属品アンテナ×1、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、2m隙間電源ケーブル 質量(g)カメラ:500、録画機能付モニター:690 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:Φ80×116×203、録画機能付モニター:255×204×34(突起部含む) レンズサイズ(mm)3.6 解像度1280×720(HD720P) 記録画像サイズ最大30fps(VGA)、最大15fps(HD) 画素数100万画素(HD720Pハイビジョン) 対応メモリーカードSDカード 最大128GB 照射距離(m)IR照射/15 画角57° 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29268759 NS-9015WMS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする